スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW

スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW エレコム スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW エレコム スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW エレコム スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW エレコム スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 プラスチック筐体 ホワイト EHC-F05PN-JW エレコム

100BASE-TX対応の電源内蔵プラスチック筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

仕様スイッチファブリック/1.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1843000時間、壁掛け用穴/あり 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚 材質プラスチック ホワイト 質量(g)175 ポート数5 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×5 定格消費電力(W)最大1.3 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×84.5×34(本体のみ) バッファメモリ48Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)(最大パケット)0.7 電源供給方式ACアダプター 発熱量(KJ/h)最大約4.7 保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと) マグネット フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(2Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令10物質対応 伝送速度(Gbps)(最大実効)0.5 エネルギー消費効率(W/Gbps)2.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20111683 EHC-F05PN-JW
3,080
2,790
3,069 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする