アリミノメン フリーズキープグリース
ニオイをマスキングしながら、心地よい香りが続くフレグランススタイリング剤。スタイリング時に髪を動かしやすいワックスの作りやすさと、グリースのようなツヤ感を両立させた独自の「ワックス×グリース処方」です。長時間スタイルをキープするハードなセット力で、パリッとしないのにハードなセット力と、ウェットなツヤのある仕上がりに。
用途適量を手のひらでよくのばしてから、ハーフドライから乾いた状態の髪になじませ揉み込みながらスタイリングします。
成分水、キャンデリラロウ、PEG-10水添ヒマシ油、PEG-40水添ヒマシ油、マルチトール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアレス-40、ジグリセリン、サトウキビエキス、チャ乾留液、ガリカバラ花エキス、デキストリン、シクロデキストリン、グリチルリチン酸2K、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、エタノール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料
香りシトラス・ムスクの香り
内容量1本(100g)
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。
※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。
※高温や直射日光を避けて保管してください。
※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。