ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/ポリカーボネート(透明) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)65 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63724999 DDL-5426YW 2700 5.9 10 47.4 ダイクロハロゲン50W相当
14,000
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63724983 DDL-5426AW 3500 5.9 10 50 ダイクロハロゲン50W相当
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63724965 DDL-5424AW 3500 3.2 8 62.5 ダイクロハロゲン35W相当
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63724974 DDL-5424YW 2700 3.2 8 59.3 ダイクロハロゲン35W相当
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63724999 DDL-5426YW 57297138 DDL-5697YW DDL-5697YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297138 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63724983 DDL-5426AW 57297129 DDL-5697AW DDL-5697AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297129 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする