伊賀の天然水強炭酸水レモン 500ml

 

伊賀の天然水強炭酸水レモン 500ml 5.00 (1件の商品レビュー)

ガスボリューム5.0(充填時)の設定により、クリアな爽快感と強い刺激がお楽しみ頂けるレモンフレーバーの炭酸水。
容量(mL)
500
賞味期限
180日
カロリー(kcal)
100ml当り:0
原材料
水(鉱水)、レモンエキス(国内製造)/炭酸、香料
内容量
1ケース(500mL×24本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
63710493 - ¥3,360
¥1,590 1 1,590
1,717 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械整備

熱中症対策で買いました。スーパーで購入するより安く買え、大変助かります。

これは注文コード 63710493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。