11通り使えるエコはさみ
家庭の資源ゴミの分別廃棄が簡単に
用途テープがつきにくい・内フタはずし・フィルムはがし・ガス抜き・牛乳パック切り・リングはずし・シールはがし・注ぎ口キャップはずし・ペットボトル切り・缶わけ(アルミ/スチール)・穴あけガス抜き
セット内容1本入
材質刃:13-0ステンレス、ハンドル:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン
全長(cm)16
内容量1個
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23