LED投光器 SK-80D

LED投光器 SK-80D マリンテック

高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!

寸法(mm)292×201×56 質量(kg)2.2 タイプ広角 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:90 全光束(Lm)9365 色温度(K)6500 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64078989 SK-80D
オープン
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする