DeviceNet通信ユニット
仕様スライスI/Oユニット最大64台まで接続可能(I/O点数 1024点)●取りつけ方法:DIN35mmレール取りつけ
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50(m/s2)
端子I/O電源給電用2端子、ユニット電源給電用2端子
I/O点数入力/出力合わせて、 最大1024点(128バイト)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ネットワーク電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)
ユニット用電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
内容量1個
ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07