Igus(イグス)
トライボテープA160
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途
充填機、食品機械
材質/仕上
イグリデュールA160
セット内容
イグリデュールA160製テープ
長さ(mm)
1000
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64114077
A160-T-005-0020-1M
10
20
0.5
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64114086
A160-T-005-0100-1M
50
100
0.5
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
64114095
A160-T-005-0100-G-1M
71
100
0.71
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64114104
A160-T-005-0500-1M
250
500
0.5
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64114357
A160-T-005-0020-G-1M
14.2
20
0.71
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
64114366
A160-T-005-0050-G-1M
35.5
50
0.71
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64115224
A160-T-005-0050-1M
25
50
0.5
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64122179
A160-T-010-0500-1M
500
500
1.0
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64122513
A160-T-005-0500-G-1M
355
500
0.71
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64122529
A160-T-010-0500-G-1M
605
500
1.21
-50~90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長