KAZEfit ファン付きウェア 長袖ブルゾン (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

 

KAZEfit ファン付きウェア 長袖ブルゾン (ウェア、コンパクトファン2個、ケーブル、バッテリーセット) 3.00 (2件の商品レビュー)

買ってすぐに使えるファン付き長袖ウェアのフルセット。(ウェア、ファン、バッテリー、ケーブル付き)
UVカット90%以上。裏地に紫外線防止加工あり。
保冷剤をウェアに装着可能。保冷剤用メッシュポケット3か所付き。取り込んだ空気を冷やすことでより快適に。
大容量5200mAhリチウムイオンバッテリー搭載。電池使用可能時間目安:強/約3時間30分、中/約4時間20分、弱/約8時間30分。
バッテリー残量確認も可能。スイッチボタンを1回押すごとにEDランプの点灯数が変わり、残量をチェックすることができます。
風量3段階調整可能。ファンは分解して掃除OK・清潔を保持。ファンのカラーはファン部が目立ちにくいクリアタイプを採用。
ツッパリ感がない特殊な裁断。腕の上げ下げがスムーズなアクションカットを採用。
用途
ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。
仕様
ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き
セット内容
専用ウェア×1着、コンパクトファン(クリア)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個
厚さ(mm)
コンパクトファン:42
タイプ
長袖タイプ
ファン外径(Φmm)
コンパクト:82
バッテリー電圧(V)
3.6
充電電圧(V)
8.4
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
5200
穴径(mm)
ジャンパーの服:72
定格出力(A)
携帯充電時(microUSB):2
内容量
1着
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。
※使用した直後の蓄電池は熱くなっておりますので、蓄電池を冷ましてから充電してください。使用後すぐに充電をすると蓄電池の寿命が短くなります。
※車載していた状態や高温の場所で長時間放置した状態でも同様に蓄電池を冷ましてから充電してください。
※充電は近くに燃えやすいものが無い安全な場所で行い、自動車などの乗り物の中で行わないでください。
※寿命が尽きたと思われる蓄電池、変形している蓄電池を使用しないでください。
※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
64344849 KF1SJ-S WH ホワイト S 112 41 65 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344858 KF1SJ-M WH ホワイト M 114 42 67 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344867 KF1SJ-L WH ホワイト L 117 43.5 69 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344876 KF1SJ-LL WH ホワイト LL 121 45 71 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344885 KF1SJ-3L WH ホワイト 3L 125 46.5 73 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344894 KF1SJ-S NV ネイビー S 112 41 65 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344903 KF1SJ-M NV ネイビー M 114 42 67 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344919 KF1SJ-L NV ネイビー L 117 43.5 69 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
64344928 KF1SJ-LL NV ネイビー LL 121 45 71 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 廃番
64344937 KF1SJ-3L NV ネイビー 3L 125 46.5 73 オープン
¥8,790 1 8,790
9,669 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 草刈り時に使用予定。

まだ本番では使って居ませんが、試しに装着した感想は良いと思います。蚊に刺されるのが嫌なので長袖にしましたが袖が邪魔になるような予感がします。

これは注文コード 64344928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 mama福 様 [2021-07-20]

満足度: 1

用途: 石碑の施工工事に使用

風力が弱く全然冷えなくてだめでした。返品したいです。

これは注文コード 64344928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 石菱 様 [2021-07-26]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。