DVDドライブ 外付け ポータブル USB3.2(Gen1) 薄型 Mディスク対応 Type-Cケーブル付 CD対応
|
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。
ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用し、更に変換基板をDVDドライブに内蔵したオリジナル設計のコンパクト設計。
付属のケーブルは50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に取り回しの良い長さ。
付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。別途ACアダプタを使用する必要無し。
筐体底面にケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、ドライブの収納の際に便利。
お使いのパソコン環境により、万が一バスパワー供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを用意。
ケンジントンロック機構を製品背面に設置。共有してドライブを使用する時などに持ち去られる事を防止。
動画再生、動画編集、データバックアップのオールインワンソフトを標準で製品に添付。
付属品CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD14 for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector15 for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go8 for DVD、無償ダウンロード提供。 ) 、DVDドライブ1台、USB Type-A USBケーブル1本、Type-C USBケーブル1本、セットアップガイド(保証書含む)2枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード
対象パソコンUSB Type A/Cポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ、Intel CPUを搭載するMac
質量(g)230(本体のみ)
対応OSUSB3.0接続時:Windows 8.1,10、MacOS 10.5以降
コネクタ形状USB MicroB x1、電源ポートx1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.0×133.5×14.5(本体のみ、突起部を除く)
インターフェースUSB3.2(Gen1), USB3.1(Gen1), USB3.0, USB2.0
保証期間1年間
対応メディアDVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、書込時:Mディスク(DVD)
設置姿勢水平
RoHS指令10物質
入力電圧DC+5V
内容量1個
注意
※いずれも日本語OSに限ります。
※Mac用ソフトは添付しておりません。