58,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

 

58,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー 5.00 (1件の商品レビュー)

付属品
3mm軸付砥石×10本
質量(g)
900
使用圧力(MPa)
0.63
ケース寸法(mm)
203(W)×340(D)×48.8(H)
砥石寸法(mm)
Φ13×3、Φ8×7、Φ6×7、Φ6×13、Φ5.5×12、Φ6×15、Φ6×12、Φ5.5×14、Φ6×13、Φ4×11
空気消費量(L/min)
180
チャック寸法(mm)
3
ハンドル寸法(mm)
122.7
吸入口サイズ
R1/4"
ホース長さ(mm)
1500
使用コンプレッサ
2.2kW
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
64495848 EA159HT オープン
¥8,630 1 8,630
9,493 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場で、バリ取りに使用。

今回初めてのメーカーを使用しました。
問題は無いと思いますが、耐久性なとはこれからです。

これは注文コード 64495848 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。