6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入)

 

6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入) 商品レビューを投稿する

全長(mm)
180
質量(g)
400
適合管外径(Φmm)
6〜42
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
64505009 EA203TA-6 オープン
¥8,620 1 8,620
9,482 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。