エスコ エスコの 作業工具 エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス エスコの クランプ 0- 25mm/ 28mm シャコ万力 0- 25mm/ 28mm シャコ万力 注文コード 64534348 材質スチール 寸法(mm)70×50 質量(g)100 口深(mm)28 アズワン品番65-2137-85 締付力(kN)1.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA526SL-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64534348 EA526SL-25 オープン ¥380 ¥380 ¥418 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動切上チェーザ AC HSS レッキス工業 税込¥42,878~ ¥38,980~ (3) ”L型クランプ GZ型” Bessey 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 焼きコテ 丸底型 アイデア・サポート 税込¥21,978~ ¥19,980~ バネクランプ TAKAGI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 9/16" ダブルアングルスパナ エスコ 税込¥6,158~ ¥5,598~ RBチューブカッタ N67M レッキス工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ 税込¥7,304 ¥6,640 バスケットへ ショートハンマー木柄 (80mm用) エスコ 税込¥3,014 ¥2,740 バスケットへ アーバープレス 日ノ出 税込¥35,178~ ¥31,980~ (5) バネクランプ TAKAGI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コーナークランプ シンワ測定 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 替バッテリー エスコ 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ 精密プライヤー (ステンレス製・45゜ベント) エスコ 税込¥2,541 ¥2,310 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ ソケット エスコ 税込¥627 ¥570 バスケットへ Gウレタンカケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ ビットラチェットハンドル エスコ 税込¥11,660 ¥10,600 バスケットへ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ 先割れスライドクランプ エバーメイト 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 超ロングスピンナハンドル KTC 税込¥16,478~ ¥14,980~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バイス/クランプ/ハンドプレスクランプシャコ万力 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。シャコ万力の種類と使い方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/ 参考になった 2022-09-22 「クランプ」にはこんなカテゴリがあります シャコ万力 Lクランプ/F型クランプ スプリングクランプ バークランプ アングルクランプ/コーナークランプ その他クランプ 絶縁クランプ シェアする マイページ 最近見た商品