1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用) エスコ

材質スチール 寸法(mm)115(L)×36(W) 質量(kg)0.38 破断荷重(t)5 使用ロープ径(mm)6.3用 アズワン品番64-2297-33 耐荷重(t)1.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64676396 EA987FF-28
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする