1/2"DRx25/32" ディープソケット(インチ/十二角)

1/2"DRx25/32"  ディープソケット(インチ/十二角) エスコ

寸法(mm)D2:25、L1:14、d:16 全長(mm)83 質量(g)220 外径(Φmm)28 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-67 対辺(inch)25/32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64752547 EA618KN-63
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする