1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)

1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) - エスコ
寸法(mm)D:22、A:97全長(mm)132サイズT60質量(g)320差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64753089EA618KW-360
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする