エスコ

A4/500枚 コピー偽造防止用紙

A4/500枚 コピー偽造防止用紙 エスコ A4/500枚 コピー偽造防止用紙 エスコ A4/500枚 コピー偽造防止用紙 エスコ A4/500枚 コピー偽造防止用紙 エスコ

厚さ(mm)0.088±0.005 サイズA4 入数500枚 適合プリンタインクジェットプリンター、※顔料系インクにも対応します。、※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。、カラーレーザー・モノクロレーザープリンター、カラーコピー、モノクロコピー、※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。 内容量1セット(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64765768 EA759XB-3
オープン
4,510
4,961 (税込)
翌々日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする