#2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)

#2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)100 質量(g)95 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-65 入数5本 両頭機能片頭 内容量1本(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64773039 EA813AF-13
オープン
1,730
1,903 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする