iD40形 5200lm iスタイル 省エネ

 

iD40形 5200lm iスタイル 省エネ 商品レビューを投稿する

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【オプション】片反射笠アダプタFSK41020
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
50
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
26.3
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
光源
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
64448379 XLX450NHNULE9 5100 LED(昼白色) 5000 193.9 昼白色 ¥27,800
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
64448388 XLX450NHWULE9 4830 LED(白色) 4000 183.6 白色 ¥27,800
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
64448397 XLX450NHVULE9 4740 LED(温白色) 3500 180.2 温白色 ¥27,800
¥11,900 1 11,900
13,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。