iD20形 1600lm iスタイル 非調光

 

iD20形 1600lm iスタイル 非調光 商品レビューを投稿する

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【適合ガード】FK21533
【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
11.6
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
内容量
1セット
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
光源
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
64450628 XLX210NEDCLE9 1530 LED(昼光色) 6500 131.8 昼光色 ¥16,000
¥6,490 1 6,490
7,139 (税込) 欠品中
返品不可
64450637 XLX210NENCLE9 1600 LED(昼白色) 5000 137.9 昼白色 ¥16,000
¥6,490 1 6,490
7,139 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
64450646 XLX210NEWCLE9 1460 LED(白色) 4000 125.8 白色 ¥16,000
¥6,490 1 6,490
7,139 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
64450655 XLX210NEVCLE9 1440 LED(温白色) 3500 124.1 温白色 ¥16,000
¥6,490 1 6,490
7,139 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
64450664 XLX210NELCLE9 1400 LED(電球色) 3000 120.6 電球色 ¥16,000
¥6,490 1 6,490
7,139 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。