デジタルカメラ

デジタルカメラ パナソニック(Panasonic)

高精細ファインダー&180度チルト対応タッチパネルモニター搭載。光学30倍ズーム高倍率コンパクトカメラ。新開発20.3Mセンサーが獲得した、高い描写性能。

付属品バッテリーパック、ACアダプター(USBタイプ)、USB接続ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書 質量(g)約286(本体) レンズLEICA DC VARIO-ELMAR 有効画素数2030万画素 総画素数2110万画素 ズーム光学30倍ズーム 焦点距離(mm)(35mm判換算)24~720 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.0×41.6×68.8(突起部を除く) 撮像素子1/2.3型高感度MOSセンサー 動画【MP4】[4K]3840×2160 30p記録 100Mbps ISO感度設定80~6400 モニタ3.0型 静電容量方式タッチパネル 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-Iスピードクラス3規格までのSDHC/SDXCメモリーカード対応) BluetoothBluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) Wi-FiIEEE802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DC-TZ95-W デジタルカメラ パナソニック(Panasonic) 64924503
DC-TZ95-W デジタルカメラ パナソニック(Panasonic) 64924503
64924503 DC-TZ95-W ホワイト
オープン
54,900
60,390 (税込)
欠品中
64924494 DC-TZ95-K ブラック
オープン
54,900
60,390 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする