ロールふせん 10mm幅 アソート
|
現場作業に威力を発揮するロールタイプのふせん紙です。
お好みの長さでカットできて大変便利。
全面粘着なので倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます。
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々。
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。線引きライン使いに。付箋ノートやブレインストーミングに。
仕様普通粘着タイプ
成分(糊)水溶性のり
材質紙
色イエロー・グリーン・ブルー・ピンク
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×46×65
内容量1パック(5巻)
注意
※貼り付けた面の素材(コピー用紙・アート紙・コート紙・インクジェット用紙
・古い本など)・状態により、はがす時に表面を傷めたりする場合があります。
特にカラー印刷のカタログ、雑誌などへのご使用には十分ご注意ください。
※青焼きには貼らないでください。表面を傷めます。
※インクやトナーが粘着面に付く場合があります。
※水や湿気により色落ちする場合があります。