フィットダイレクトソケット2USB

フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ) フィットダイレクトソケット2USB SEIWA(セイワ)

プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。
しっかり接続できるので『いざ』という時のドライブレコーダーの電源にピッタリです。
USB(Type-A)ポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動認識Ic

用途自動車用ソケット 質量(g)105.5 入力電圧(V)Dc12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×113×31 適合ソケット内径:20.9~21.2mm 適合プラグ外径:20.0~20.8mm 内容量1個
注意
※12V車専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65006157 F310
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする