デジタルスケール

デジタルスケール Asmix(アスカ) デジタルスケール Asmix(アスカ) デジタルスケール Asmix(アスカ) デジタルスケール Asmix(アスカ) デジタルスケール Asmix(アスカ) デジタルスケール Asmix(アスカ)

最大3kg軽量の郵便はかり。デジタルスケール。
重量を計測し郵便料金表シールで事前に料金がわかります。液晶はバックライトLEDを採用し見やすく文字も大きい。
スタンド機能付きだから封筒などはみ出てしまうものでも計測しやすい。風袋引き機能・オートパワーオフ機能搭載。
USB(Micro-B)ジャックがありパソコンなどから給電しながらご利用いただくか付属の単4乾電池3本のどちらかでご利用可能です。(本体は充電式ではありません。また、ケーブルは付属していません)

用途重量を計測し、郵便料金を確認できます。 付属品アルカリ乾電池単4形3本/郵便料金シール/取扱説明書/保証書1年 質量(g)370(電池含む) 目盛1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×37 機能風袋引き機能・オートパワーオフ機能 使用電源アルカリ乾電池単4形3本/USB給電 Micro-B※ケーブルは別売 消費電力(mA)20(液晶表示板バックライトON時)、4.5(液晶表示板バックライトOFF時) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120 操作電源/TARE 最大計量(kg)3 安定所要時間2秒 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65077864 DS3300U
5,500
4,590
5,049 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする