サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

質量(kg)25 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W280×D120(ハンドル含む171) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250 形名BS-1250WE 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kA フレーム(AF)1250 引外し方式電子式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65361888 BBS41250WE
1,173,000
769,800
846,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする