ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ

ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ ワイヤレスカメラ 7インチモニターセット フルHDカメラ DXアンテナ

フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)。カメラに赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。別売の2種類のカメラが増設できます。(合計4台)。専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。市販のHDMI搭
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
録画モードは3種類から選択できます。モーションセンサ検知時のみ、スケジュール(日時、曜日を設定)、マニュアル(手動)
専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。
複数のカメラを使用の場合、モニター画面に、分割表示(2画面、4画面)ができます。
再生は撮影された日時を録画ファイルから選ぶだけです。録画ファイルからその日時分だけ削除ができます。
リモートホームコントロール機能を搭載。別売の3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)を各8台接続可能。カメラとは関係なく、各センサーの検知動作にてモニターにアラート表示や内蔵スピーカーからアラート音を出力し、検知したログをmicroSDカードまたはハードディスクに記録、画面表示します。
屋内センサーとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。センサーとモニター間の見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは設置後でも方向を調整することができます。モニターは、卓上置き及び壁掛けにも対応。尚、壁掛けの場合、スタンドを外すことはできませんので、若干モニターが上向きになります。
付属品:ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1

仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵、モニター録画上書き:設定可能 、モニター録画映像再生:録画ファイルごと、モニター映像録画予約:日時設定可能、モニター音声機能:マイク/スピーカー内蔵(切り替えによりカメラ側と交互通話可能、スピーカ出力音量調整機能あり) 、モニターパワーセーブ機能:設定可能(モニターOFF機能 3分/10分/なし) 、モニター接続カメラ台数:最大4台(増設用ワイヤレスカメラ WSS1CまたはWSS2C)、カメラマルチ画面1/2/4 切り換え可能、モニターアラート機能:アラート音3種類設定可能/繰り返し設定可能(OFF、15秒間隔、30秒間隔) 付属品ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約460、モニター:約490 使用温度範囲(℃)-10~50、モニター:0~40 消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA) 、モニター:7.1(DC5V/1410mA) 出力モニターHDMI:ミニHDMI Type-C(Ver1.4) ×1 市販のTVまたはモニター(1080i/720p)に接続 センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 、モニター:198×63.6×130(アンテナを除く) 記録媒体micrSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB(フォーマットするとFAT32形式となる)外付けハードディスク 最大2TB(フォーマットするFAT32形式となる) 解像度モニター:1024×600、録画:Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)約6.5(0℃以下充電停止) モードモニター録画:モーション検知/スケジュール/マニュアル 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 録画時間5分/10分/15分 端子モニターUSB端子:USB2.0(Type A) 外付けハードディスク用/バスパワー:最大500mA×1 、モニターLAN端子:Type:RJ-45、10//100Mbps ×1。ルーター、モデムを通してネットワーク回線接続時に使用ソフトウェアバージョンアップデート、スマートフォン、タブレット(ios6.0、android6.0以降)専用アプリによる映像確認。 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 使用時間(時間)モニター内蔵バッテリー:約3(満充電時/外部ハードディスク未接続時) 無線通信方式2.4GHz タッチパネル方式抵抗膜方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80、モニター:無線式(周波数922MHz) ドアセンサー WSSDS、人感センサー WSSPS、温湿度センサー WSSTS 各最大8個接続可能 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) データレート(Mbps)6 モニターサイズ7インチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65405848 WSS7M2C
オープン
40,900
44,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする