モニターレス受信器 ワイヤレスフルHD

モニターレス受信器 ワイヤレスフルHD DXアンテナ モニターレス受信器 ワイヤレスフルHD DXアンテナ

WSSシリーズ専用のワイヤレスフルHDカメラ対応受信BOXです。別売の2種類の増設用カメラ(WSS1C,WSS2C)及び3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラは4台まで、センサーは各8台で合計24台まで増設できます。カメラとの接続は電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとスマート受信BOX間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサ
ワイヤレスフルHDカメラ対応スマート受信BOXです。別売の2種類のWSSシリーズ増設用カメラWSS1C、WSS2Cとセット及び3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラは4台まで増設できます。センサーは各8台で合計24台まで増設できます。
カメラとの接続は電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとスマート受信BOX間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。センサーと受信BOX間の見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターレスですので市販のテレビまたはモニターが必要です。本体のHDMI端子(Type)に市販のHDMIケーブル(Type-TypeA)を使用しHDMI搭載のテレビやモニターを接続して各種設定や映像を確認します。各種設定/操作は付属のリモコンを使用します。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。
設定は、リモコンのボタンで、接続したテレビやモニターに映し出される設定画面のアイコンを選ぶことにより行います。
センサーライト付きカメラWSS1Cを使用している場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。リモコンで強制的に点灯、消灯もできます。
センサーライト付きカメラWSS1Cを使用している場合、カメラと交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。WSS2Cはマイクのみ内蔵のため、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
スピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。アラート音の音量は、モニター画面のメニュー表示での操作により、大、中、小、OFFに切り換えることができます。
カメラのモーションセンサーの検知感度を3段階の調整ができます。
屋内センサーの検知動作にて接続しているテレビ等にアラート表示や内蔵スピーカーからアラート音を出力します。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。
録画モードは3種類から選択できます。モーションセンサ検知時のみ、スケジュール(日時、曜日を設定)、マニュアル(手動)
増設により複数のカメラを使用の場合、モニター画面に、分割表示(2画面、4画面)ができます。
再生は撮影された日時を録画ファイルから選ぶだけです。録画ファイルからその日時分だけ削除ができます。
リモートホームコントロールとして屋内センサーを接続している場合、各センサーの検知動作にて、アラート表示とアラート音で通報します。検知したログをmicroSDカードまたはハードディスクに記録、画面表示します。
リモコンの電池はリチウムコイン電池CR2032を使用します。
付属品:リモコン(動作確認電池含む)X1、ACアダプター×1、アンテナ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1

仕様録画上書き:設定可能、録画映像再生:録画ファイルごと、映像録画予約:日時設定可能、音声機能:マイク/スピーカー内蔵(スピーカ出力音量調整機能あり)、パワーセーブ機能:設定可能(モニターOFF機能3分/10分/なし)、アラート機能:アラート音3種類設定可能/繰り返し設定可能(OFF、15秒間隔、30秒間隔) 付属品リモコン(動作確認電池入)×1、ACアダプター×1、アンテナ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)スマート受信BOX:約145g 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3(DC5V/600mA) 出力HDMI:ミニHDMIType-C(Ver1.4)×1市販のTVまたはモニター(1080i/720p)に接続 センサー無線式(受信周波数922MHz) ドアセンサー WSSDS、人感センサー WSSPS、温湿度センサー WSSTS 各最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.2×88.2×33.5(アンテナを除く) 記録媒体micrSDHC/microSDXCクラス10以上/最大256GB(フォーマットするとFAT32形式となる)外付けハードディスク最大2TB(フォーマットするFAT32形式となる) 解像度録画:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) モード録画:モーション検知/スケジュール/マニュアル 録画時間5分/10分/15分 端子USB端子:USB2.0(TypeA)外付けハードディスク用/バスパワー:最大500mA×1、LAN端子:Type:RJ-45、10//100Mbps×1※ルーター/モデムを通してネットワーク回線接続時に使用ソフトウェアバージョンアップデート、スマートフォン、タブレット(ios6.0、android6.0以降)専用アプリによる映像確認 接続台数最大4台(増設用ワイヤレスカメラ WSS1CまたはWSS2C)、カメラマルチ画面1/2/4 切り換え可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65405866 WSSNM
オープン
24,900
27,390 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする