三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 注文コード 65746793 注文コード 65746793 注文コード 65746809 注文コード 65746809 GTシリーズ 一般モデル 電源別置型 一般形 角タイプ 質量(kg)0.8 定格連続調光(信号制御5~100%)段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 材質(ケース)鋼板 白色塗装、底板:アルミ 白色塗装 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EL-T0053AHTZ EL-T0054AHTZ クラス 選択解除 15002000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65746793 EL-T0053AHTZ 1500 ¥19,000 ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 92日以内出荷返品不可 65746809 EL-T0054AHTZ 2000 ¥19,000 ¥7,598 ¥7,598 ¥8,358 (税込) 92日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ LEDランプホルダー DNライティング 税込¥230 ¥209 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥18,678~ ¥16,980~ LEDルーバー黒 DNライティング 税込¥549 ¥499 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDワイヤースライド金具 DNライティング 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LED延長コード DNライティング 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LED間接器具 DNライティング 税込¥17,578~ ¥15,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥67,078~ ¥60,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥28,578~ ¥25,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥27,478~ ¥24,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥36,278~ ¥32,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥35,178~ ¥31,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥68,178~ ¥61,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥28,578~ ¥25,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥35,178~ ¥31,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥28,578~ ¥25,980~ LED間接器具 DNライティング 税込¥25,278~ ¥22,980~ LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 三菱電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチ照明器具用電源ユニット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品