ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型) キャスター付きD

 

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型) キャスター付きD 商品レビューを投稿する

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。
空気中の水分による新加湿方式を実現。
高性能ドライユニットの吸排気をメーカー独自の湿度コントロール装置で微調整。
高性能新型ドライユニットを単〜複数使用で高信頼性、長期間の安定性ある湿度保持を実現。
ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
デジタルコントローラーによる適湿保持。(50〜75%RH設定 精度±3〜5%RH)
左右2扉式は中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単。
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。
耐震対策として天板上部に転倒防止金具(オプション部品)を取り付けるボルトを左右2ケ所に設置。
アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能。
用途
恒湿用(50〜75%RH)加湿型
電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
仕様
湿度調整器付、ICタイマー制御回路付き
付属品
棚板×5、キャスター×4、キー×2、水平器
質量(kg)
220
消費電力(W)
平均0〜28.8(最大720)
電源
AC100V
精度
湿度計モニター:±3〜4.5%RH
有効内容量(L)
1261
棚板耐荷重(kg)
100/枚
湿度計
デジタル湿度計
材質(扉)
スチール、ガラス、マグネットパッキン
除湿・湿度調節
ドライユニット、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)
スチール(粉体塗装、グレー)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×650×1620
内容量
1台
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
66015733 WET-1330-AHU 1200×748×1855 ¥950,000
¥859,000 1 859,000
944,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
66015749 WET-1430-AHU 1200×748×1845 ¥950,000
¥859,000 1 859,000
944,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。