フロンティアーズマン ベアスプレー272mL
クマ
|
(2件のレビュー)
【高い威力】刺激成分カプサイシンを2%含む内容物を1秒あたり54mLを噴射。
※フロンティアズマン ベアスプレー 272mLの場合
【品質管理】安心してご使用いただくため、自社工場で徹底した品質管理のもと製造しています。
業界最高レベルの噴射距離(SABRE)
用途強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレーです。高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現。登山やキャンプ、釣り、狩猟など熊が出没する地域にお出かけの際に、リスクを軽減することができます。
成分カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%、不活性成分98%
内容量(mL)272
噴射距離(m)10.5 ※メーカー測定値
有効期限製造から3ヵ年
対象動物クマ
噴射量(mL/秒)54 ※メーカー測定値
寸法(Φcm)Φ5.3×24
内容量1個
注意
<応急処置>
※万が一内容物が目に入った場合、目を開けた状態で15~20分の間、流水で洗い流してください。
※コンタクトレンズをつけていた場合は5分以内に取り外し、同様に流水で洗い流してください。
※皮膚や衣服に内容物が付着した場合は、衣類を脱ぎ、ただちに流水で15~20分の間皮膚を洗い流してください。
※症状が改善しない場合は、本製品を持参のうえ医療機関の診断を受けてください。
※直射日光下での放置をさけてください。保管する際は0℃~40℃で風通しの良い冷暗所で保管してください。湿度の高い環境での保管は、金属部分の腐食の恐れがあります。
<廃棄方法>※人の迷惑とならない屋外の広い場所で、風向きに充分注意して内容物を完全に出し切ってください。
※内容物が残存している状態で容器に穴を開けたり、容器を焼却したりしないでください。
※廃棄方法は各自治体の回収方法に従ってください。