タニタ

非接触体温計 BT542

非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ 非接触体温計 BT542 タニタ
(4件のレビュー)

バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。

仕様告知音あり(サイレントモード付) 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質ABS、PMMA 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0〜43.0、温度測定モード:0.1〜99.9 測定方式赤外線式 表示体温3桁表示 分類(装着部)BF形 消費電流(mA)20以下 測定時間(秒)約1 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 使用温湿度範囲16〜40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20〜50℃、95%RH以下(結露なきこと) 許容誤差体温測定モード36.0℃〜39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃〜20.0℃:±1℃、20.1℃〜99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) オートパワーオフあり 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 測定部位 バックライトあり 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般 最小表示(℃)0.1 内容量1個
注意
※体温測定モードでは、人の額表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します。
※測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69513667 BT542BL
オープン
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
69513676 BT542IV
オープン
3,990
4,389 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-08-28
用途:
従業員の検温
対象商品:
69513676

電源入れた際に、一度待って待機画面から検温しないと電源OFFにしてしまう。
距離感とセンサー位置に慣れるまでコツがいる。
環境によって、誤差が発生します。
慣れれば使いやすいかも。

2021-09-24
用途:
職場で
対象商品:
69513667

とても早く・正確に作動します。自宅用にも買いたいなと思っています。

2021-09-30
用途:
検温
対象商品:
69513667

非接触体温計は、正確に測れない物も多いが、とても正確に測定できている

井上技術研究所 様 2021-10-25
用途:
体温計
対象商品:
69513667

電池ケースの裏ブタがカチッと閉まらない
ビニールを被せている

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする