LANケーブル CAT6 10m ギガビット ツメが折れない より線 スリムコネクタ RoHS

 

LANケーブル CAT6 10m ギガビット ツメが折れない より線 スリムコネクタ RoHS 商品レビューを投稿する

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、PoE
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
10
構造
より線(撚線)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令
10物質対応
伝送速度(Gbps)
1
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
スタンダード
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

伝送帯域(MHz)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
23603344 LD-GPT/LG10/RS ライトグレー 250 ¥2,800
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23603405 LD-GPT/R10/RS レッド 100 ¥2,800
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23603466 LD-GPT/Y10/RS イエロー 250 ¥2,800
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。