8GE+2G Combo 管理型 PoE・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応

8GE+2G Combo 管理型 PoE・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応 Advantech(アドバンテック)

EKI-7710G-2CP-AEは、ギガビットPoE(Power over Ethernet)ポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ搭載しています。高消費電力PD(パワーデバイス)を実現するために、ポートあたり最大30ワットの電力を供給することができます。また、アドバンテックのIXM機能を搭載しているため、ユーザーが迅速に導入することができ、エンジニアの時間とコストを劇的に節約することができます。また、このスイッチは、ネットワークのメンテナンスや障害防止でIT管理者を支援するためのネットワーク管理システムに対応しています。また、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムを達成できるX-Ring Proを装備しています。

仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 入力/出力24~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUIS インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 動作温度範囲(℃)-40~75 給電方式PoE ポートの種類IEEE 802.3 af/at PoEギガビットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70433984 EKI-7710G-2CPI-AE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする