設定情報
販売価格(税別)¥103,200~
11日出荷180日出荷 11日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
三機工業

【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ スタンダードタイプ

【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ スタンダードタイプ 三機工業

※写真はドライブ区分Hです

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ スタンダードタイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

駆動部形状を4種類ラインナップ、設置環境に合わせて選定可能
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます。
変速は1/70まで速度調整可能

注文コード70437554 用途
軽量品の搬送に最適な人気のタイプ
コンベヤ下にスペースがなく、モータをベルト上面にしたい
仕様(ドライブ位置・ベルト進行方向)R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)50~600 出力(W)(D:変速)50,130、(C:定速)25,40,60,90 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V 機長(mm)500~3000 ベルトポリウレタン1プライ モーターD:変速、C:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 径(mm)ヘッドプーリ:60(ベルト幅50・60は65)、テールプーリ:25.4 搬送質量(kg/台)10/m(最大30) サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※モータ出力は選定目安をご覧の上、選定してください。
※搬送物質量や使用条件によっては、十分な搬送能力を確保できない場合があります。
※逆転仕様は搬送能力が低下し、蛇行調整が困難になります。
※機長はベルト幅×1.5以上を選択してください。
※ベルト幅150mm以下は条件によりフレームからモータ尾部が出っ張ります。
※脚は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする