グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100

グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 質量(kg)0.6 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
演色指数(Ra)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD403573 70500256
XD403573 70500256
70500256 XD403573 4000 83 ナロー 15 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403574 70500265
XD403574 70500265
70500265 XD403574 4000 83 ナロー 15 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403575 70500274
XD403575 70500274
70500274 XD403575 3500 83 ナロー 15 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403576 70500283
XD403576 70500283
70500283 XD403576 3500 83 ナロー 15 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403577 70500299
XD403577 70500299
70500299 XD403577 3000 83 ナロー 15 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403578 70500308
XD403578 70500308
70500308 XD403578 3000 83 ナロー 15 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403579H 70500317
XD403579H 70500317
70500317 XD403579H 2700 93 ナロー 15 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403580H 70500326
XD403580H 70500326
70500326 XD403580H 2700 93 ナロー 15 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403581 70500335
XD403581 70500335
70500335 XD403581 4000 83 ミディアム 23 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403582 70500344
XD403582 70500344
70500344 XD403582 4000 83 ミディアム 23 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403583 70500353
XD403583 70500353
70500353 XD403583 3500 83 ミディアム 23 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403584 70500369
XD403584 70500369
70500369 XD403584 3500 83 ミディアム 23 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403585 70500378
XD403585 70500378
70500378 XD403585 3000 83 ミディアム 23 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403586 70500387
XD403586 70500387
70500387 XD403586 3000 83 ミディアム 23 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403587H 70500396
XD403587H 70500396
70500396 XD403587H 2700 93 ミディアム 23 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403588H 70500405
XD403588H 70500405
70500405 XD403588H 2700 93 ミディアム 23 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403589 70500414
XD403589 70500414
70500414 XD403589 4000 83 ワイド 32 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403590 70500423
XD403590 70500423
70500423 XD403590 4000 83 ワイド 32 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403591 70500439
XD403591 70500439
70500439 XD403591 3500 83 ワイド 32 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403592 70500448
XD403592 70500448
70500448 XD403592 3500 83 ワイド 32 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403593 70500457
XD403593 70500457
70500457 XD403593 3000 83 ワイド 32 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403594 70500466
XD403594 70500466
70500466 XD403594 3000 83 ワイド 32 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403595H 70500475
XD403595H 70500475
70500475 XD403595H 2700 93 ワイド 32 オフホワイト
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD403596H 70500484
XD403596H 70500484
70500484 XD403596H 2700 93 ワイド 32 マットブラック
20,300
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする