レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応

レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具)

重さと同時に郵便料金がわかるレタースケール。郵便物の重さを測りながら、同時に郵便料金を確認できるから便利です。(2021年10月1日からの新郵便料金対応です。)
重さと同時に郵便料金がわかるレタースケールがあれば、郵便局に行く前に前もって郵便料金を確認できます。
目盛り板には、各種郵便物の質量別料金が明確に表示されています。
目盛りは5列あります。一種定型郵便・定形外郵便だけでなく、三種郵便の料金も調べられます。
最大500gのモノまで測ることが可能。最小目盛りは2g。
上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。
電池不使用のため電池切れの心配もありません。
オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。

質量(g)700 最大秤量(kg)0.5 ひょう量皿(mm)W160×D160 最小目盛(g)2 材質PS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×195×155 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NO.320(88990) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) 70593715
NO.320(88990) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) 70593715
70593715 NO.320(88990) ブルー
4,100
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
NO.320(88991) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) 70593724
NO.320(88991) レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金対応 プラス(文具) 70593724
70593724 NO.320(88991) エルグレー
4,100
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする