LeFH-e GT120 LED T10 広角 白 Dタイプ

LeFH-e GT120 LED T10 広角 白 Dタイプ LeFH-e

T10の照射光拡散タイプ。12V専用。
6000ケルビンの光で明るく照らします。広拡散タイプなので、ルームランプやナンバー灯に。

用途ルームランプやナンバー灯に タイプT10(照射光拡散タイプ) 定格電圧(V)12専用 発光色 色温度(K)6000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70608659 170406
1,200
969
1,066 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする