スマートバイブロ 動電式 スターターパック一式
|
「正確」「簡単」に応える賢い振動計。低価格で高機能、サイズも従来機に比べコンパクトに!
加速度・速度・変位をタッチパネル液晶に同時表示が可能で使い勝手抜群です。
また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
セット内容
・VM-3024H スマートバイブロ 動電タイプ一式 x1(VP-3024 動電式速度センサー x1
PL-VMG ピックアップ用プローブ・ナットx1
MN-3024 取扱説明書 x1
CO-VMG-EC 出力ケーブル x1
SDCARD SDカードx1)
・MH-203R 小型強力マグネット x1
・CE-3024-3 長尺ケーブル 3m x1
・PC-3024 ラバージャケット x1
・PS-3024-3 AC アダプター x1
・C-3024 キャリングケース x1
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に
質量(g)約230(電池含む)
タイプ動電式速度型
出力AC:0~±1V(負荷10kΩ 以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ 以上)
電源単3電池×2本(連続20時間以上)
測定項目加速度、速度、変位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×32.5×158
センサー使用:動電式速度ピックアップ
測定周波数加速度・速度・変位:10~1000Hz
測定モードOA値測定、FFT測定、波形保存
計測範囲(最大)加速度:100m/s2 (RMS、EQP、PEAK)、速度:200mm/s (RMS、EQP、PEAK)、変位:1000μmp-p (EQP、PEAK)
言語表示日本語、英語
内容量1セット