タイヤゲージ 600kPa ホース付
乗用車やトラックの空気圧測定に、使い勝手のいい360°回転式ホース付。
リセットボタンで空気圧の減圧が可能です。
圧力保持機能付き。
用途乗用車・バイクなどのタイヤ圧計測
適合米式バルブ
材質(ホース)合成ゴム(ナイロンファイバー被覆)、(チャック)亜鉛合金・銅、(ゲージ本体)スチール・真鍮・ポリカーボネート
外径(Φmm)約53
精度±15kPa
測定範囲(kPa)20~600
適合流体空気
ホース長さ(mm)約340
最小目盛(kPa)10
内容量1個
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※タイヤの空気圧測定以外の用途では使用しないで下さい。※本来の用途以外での使用はしないで下さい
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71171933 | - | 34813265 | No.161 |
|
タイヤゲージ 高圧用 | 大橋産業(BAL) | 1個 | ¥2,988 税込¥3,287 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-01-28
- 用途:
- 乗用車タイヤ空気圧のメインテナンス
金融・保険業
ストレートチャックがポイントです
(一般的な斜めのチャックは使いにくいので)
自分の個体は電動2台、エーモンゲージ2台と比較で誤差は問題無し
現在2年使用継続中
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 71171933
2024-10-02
- 用途:
- 自動車タイヤ空気チェック
その他業種
ストレートチャックで使いやすいです。前にも使っていたのですが、壊れ再購入です。安い物を買ったのですが、こちらの商品に戻って来ました。今度も2年ぐらいもってくれれば良いかなと思います。
2人が参考にしています
2024-12-17
- 用途:
- 空気圧測定
空気入れるバルブにさしやすく、調整もしやすくてよい
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 71171933
2024-11-05
- 用途:
- タイヤの適正空気圧チェック
いみず設計室 様
(建設業・工事業)
エアポンプについているゲージが不正確だったので購入しました。バルフ挿入口がL字になっていれば、ホイールキャップを外さなくてもチェックできると思いました。
- 対象商品:
- 71171933
2023-03-14
- 用途:
- 車の空気圧調整に使用しています
サービス業
安価な点とホースが長いのが使いやすいです。ゲージがもう少し大きいと見やすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 71171933
2022-10-27
- 用途:
- 本当のエア圧を探して
製造業
電動とエアーコンプレッサーでの充填の空気圧が異なり、どららが正解に近いかを見る為に購入、使い勝手もいいし値段も安価で助かった。電動がどうやら正解らしい。
1人が参考にしています