強力スーパーセーフティ

強力スーパーセーフティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。
水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。
消防法上の非危険物。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。
建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360 臭気ミスト臭:強い 商品タイプ業務用 内容量1缶(18L)
注意
※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。
※洗浄力、ミスト臭は、メーカー水性系洗浄剤を比較したものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71215516 1069
オープン
14,900
16,390 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする