2WAYコアキシャルスピーカー16cm
|
(2件のレビュー)
寸法(mm)160X53(42)
寸法(Φmm)160
対応16cm純正(多孔タイプ)
音圧レベル(dB)83
再生周波数(Hz)85~20000(PPコーン)
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
内容量1セット(2個)
注意
本製品は自動車用の主な16cmのスピーカーと交換可能ですが、取付けのできない車種や、加工が必要な場合もございます。 必ずサイズをご確認の上、お買い求めください。
取付け作業の際は、必ずバッテリーのマイナス端子からコードをはずしてください。
取付けの際は必ず付属の専用配線をご利用ください。
取付けの際に車体等を加工する場合は、従来の配線やパイプ類などに傷をつけない様にしてください。
スピーカーの固定は両面テープやビスなどを使用し、確実に行ってください。
発熱し、火災の原因となる恐れが有りますので、音が割れたり歪んだ状態で長時間使用はしないでください。
火災や事故の原因となりますので、裏ぶたやカバーを開けたり、改造をしたりしないでください。