熱収縮シュリンクフィルム

熱収縮シュリンクフィルム モノタロウ
(5件のレビュー)

熱で収縮するシュリンクフィルムです。ヒートシーラーなどで加工したフィルムに包みヒートガンで加熱してシュリンク包装する事が出来ます。

用途商品の梱包などに 材質ポリオレフィン 幅(mm)500 透明 長さ(m)20 厚さ(μm)12 収縮温度90℃~130℃ 内容量1個
注意
※90℃以上の熱風が出るヒートガンを使用して下さい。
※高温になる器具を使用しますのでヤケドや火災に注意して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72711617 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72711617 - 17620408 HS-2520 HS-2520 熱収縮フィルム goot(太洋電機産業) 17620408 熱収縮フィルム goot(太洋電機産業) 1個 1,090 税込1,199 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72711617
2023-05-12
用途:
小物のシュリンク
運輸・通信業

薄いため、破れやすく気を使ってしまう。もう少し厚みのある製品もほしい

対象商品:
72711617
2022-12-29
用途:
リモコンのカバー用
その他業種

勘違いされた方により不当に評価されていますね。
500mm幅のものが250mm幅に折られてロール状になったものが届きます。
この手のものは他のメーカーのものでも500mmのものが二つ折りになってロール状で販売されていますし、用途と利便性を考えるとそうなっている方が都合がよいことが多いです。
安く手に入り、全く問題なく目的通り使えたので満足★5としました。

2人が参考にしています
対象商品:
72711617
2022-11-28
用途:
食品容器のふたのはずれ予防
遠藤コンス株式会社 様

食品容器のふたが、重ねると重みや、他の製品に引っ掛かりはずれ防止使用している。
ふたのはずれがね減少しました。

2022-09-07
用途:
リモコンのカバー作り
製造業

フィルムが薄く、コテタイプのシーラーでは溶けて貫通してしまいました。温度調整付きのヒートシーラーだと上手くいきました。コテで曲線を作りたい方には向かないかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
72711617
2022-10-07
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

現状500mm幅ではなく250mm幅が届きます。報告済みなので、改善されるまでは購入を控えた方がよいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

二つ折りになっております。情報の不足、申し訳ございません。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする