MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器

MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(溶接用品)

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚 材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE:樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム 質量(kg)約2 流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合) 使用ガス炭酸ガス(CO2)、MAG(Ar:80%+CO2:20%) 入口圧力(MPa)CO2:11.8 以下、MAG:14.8 以下 流量計(L/min)20 ブルドン管式流量計 出口圧力(MPa)0~0.2 継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72932808 NP-202
34,800
29,900
32,890 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする