超小型Wi-Fiアダプター
IEEE802.11n/g/b準拠のWi-Fiアダプターです。
超小型タイプでノートPCなどのUSBポートに挿したままでも邪魔にならず持ち運びも便利です。
初期設定などのインストール作業も不要でUSBポートに挿すだけの簡単利用が可能です。
本体質量(g)約1.8
対応OSWindows 10 バージョン 1903~2004
対応機種USB 2.0 Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン
消費電流(mA)220(MAX)
インターフェースUSB 2.0
保証期間1年
取得規格VCCIclassB、電気通信事業法設計認証、電波法工事設計認証
セキュリティ無線LAN:WPA3パーソナル(AES)、WPA2-PSK(AES),WEP(64/12/ビット)※WPA3対応デバイスドライバをインストールする必要があります。
伝送方法IEEE802.11n/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×17×8
周波数(GHz)2.4
伝送速度(理論値)IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
無線規格IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
アンテナ方式内蔵アンテナ×1
電源電圧規格USBバスパワー
使用チャンネル(ch)1~13
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※暗号化通信WPA3を使用する場合はWPA対応デバイスドライバを事前にインストールいただく必要があります。
※Windows10(Sモード)は非対応です。
※Windows10ARMベースのPCは非対応です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07