165Hz対応 G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「Giga Crysta」

165Hz対応 G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

165Hz対応PCやPS5に最適なゲーミングモニターです。
約0.05フレーム(約0.303ミリ秒)の低遅延モードや暗いシーンもより鮮明に表示する「Nigth Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。
広視野角ADSパネルでどの角度から見ても色鮮やかで鮮明な映像を楽しめます。
オーバードライブ機能で1ms[GTG]の高速応答を実現。
HDR10信号入力にも対応し一台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームでマルチに使えます。

用途NVIDIA G-SYNC Compatible認定ディスプレイ質量(kg)スタンド有り:約6.6、スタンド無し:約4.1規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大48/オンモード32.6/待機時0.4/年間消費電力101.7kWh定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機コントラスト比1000:1、(CREXレベル2設定時)9000:1最大解像度1920×1080視野角上下左右:178°応答速度5ms[GTG](オーバードライブレベル3設定時:1ms[GTG])色(本体)ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:540×231×396~492(突起含まず)、スタンド無し:540×50×325(突起部含まず)アスペクト比16:9映像入力HDMI1(165Hz対応)、HDMI2、HDMI3、Displayport(165Hz対応)最大輝度(cd/m2)350モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色(10億7374万色)※10bit入力時角度調節内容量1個
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。
※Macminiでご使用の場合、一部機種においてリフレッシュシート165Hz以上はご使用いただけません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599533LCD-GC243HXDB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする