ワイヤレスコンクリート 温度センサー SmartRock2
ワイヤレスコンクリート 温度センサー SmartRock2
|
完全埋め込み型で、コンクリート内部温度を測定します。
寸法(mm)38×38×12
質量(g)30
分解能0.1℃
測定温度範囲(℃)-30~80
センサケーブル長さ(m)40cmまたは3mから選択(温度測定用)
測定インターバル15分
保存データ種類5760データ(打設から(電源ON後)約60日分の記録可能)(時間、日付、温度)
Bluetooth通信範囲:6~8m(SmartRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
バッテリー寿命4ヶ月
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コンクリート打設直後から硬化まで現場の積算温度から圧縮強度を算出する方法(マチュリティ法)を採用!工期短縮・コスト削減に貢献します。コンクリート養生管理に是非ご活用ください。