FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター

FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-115W P-CAP タッチコントロール搭載15.6" フル HD セミ産業用モニター アドバンテック(Advantech)

FPM-100Wシリーズは、鮮やかな映像と直感的なマルチタッチ機能を搭載したセミ産業グレードのモニターです。FPM-100Wシリーズは、スリムでコンパクトな設計で、情報表示や人とのコミュニケーションを必要とする現場環境に適しています。

仕様準産業用モニタエンクロージャ前面:ABS、背面カバー:SGCC 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindowsXP,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1024×768 設置方法VESA(100×100mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)382×241.3×43.8 モニターサイズ15.6インチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73994193 FPM-115W-P7AE
85,600
69,900
76,890 (税込)
61日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする