FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター

FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech) FPM-215-R8AE 抵抗膜方式タッチコントロール, ダイレクト HDMI, DP, VGA ポート搭載 15" XGA SXGA 産業用モニター アドバンテック(Advantech)

産業 IoT とインダストリー4.0では、プロセス管理および制御のためにデータを可視化するニーズがますます増えています。 FPM-200 シリーズは、なめらかでシンプルなデザインとフラットタッチスクリーンを備えた産業用モニタです。

仕様産業用モニタフロントパネル:ダイキャストマグネシウム合金リアカバー:アルミダイキャスト 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindows×P,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1024×768 設置方法スタンド,壁,パネルおよびVESA(75×75mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238.0×53 モニターサイズ15インチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73994227 FPM-215-R8AE
82,700
69,900
76,890 (税込)
61日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする