カーブ伸縮ブラシ
高い場所にも使いやすいカーブ形状で最大120cmまで3段階に伸ばせる伸縮ブラシです。
ブラシヘッドが回せるので保管にも邪魔になりません。
フルカバーグリップ、スクレーパー付き。
用途車の雪下ろしなど。
材質スチール / ABS / PP / NBR / PVC
幅(mm)105
色レッド&ブラック
質量(g)790
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)940×105×135(パッケージ)
伸縮サイズ(mm)800~1200
内容量1本
高い場所にも使いやすいカーブ形状で最大120cmまで3段階に伸ばせる伸縮ブラシです。
ブラシヘッドが回せるので保管にも邪魔になりません。
フルカバーグリップ、スクレーパー付き。