Type-C映像変換アダプタ HDMI 2ポート 映像出力 4K/2K対応 RoHS
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力ができる映像変換アダプタです。
USB Type-C端子搭載パソコンの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力ができます。
また4Kディスプレイ2台に同時出力が可能で、複製モードと拡張モードに対応しています。
最大3画面表示が可能です。
色ブラック
規格HDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0
ケーブル長(m)0.12※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス - HDMIメス×2
対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のパソコン及びHDMI入力端子搭載のモニター等
プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-2325-39
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.3
対応解像度4K(3840×2160)/60Hz ※2ポート同時出力可
オス形状USBType-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - メス
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75079297 | AD-CHDMI2BK | 08766637 | AD-CHDMI2BK2 |
|
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×2 ) 12cm 4K 60Hz 3画面表示 | エレコム | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07